| |
|
| Artikel-Nr.: C1003-4828768 Herst.-Nr.: DN-81011 EAN/GTIN: 4016032307587 |
| |
|
| | |
| Die DIGITUS mini GBIC (SFP) Transceiver Module bieten höchste Qualität und Zuverlässigkeit. Ob von Switch zu Switch, Konverter zu Switch, Konverter zu Konverter oder weitere, umfangreiche Einsatzmöglichkeiten: Die große Vielfalt an DIGITUS Modulen ermöglicht Ihnen einen flexiblen Einsatz der Glasfasertechnologie. Durch die Konformität mit dem MSA (Multi Source Agreement) Standard ist eine Kompatibilität mit Drittherstellern gewährleistet. DIGITUS DN-81011 - SFP (Mini-GBIC)-Transceiver-Modul - 1000Base-LX - LC Single-Modus - bis zu 20 km - 1310 nm Weitere Informationen: Allgemein | Formfaktor | Plug-in-Modul | | Gerätetyp | SFP (Mini-GBIC)-Transceiver-Modul | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - 15 Jahre | Netzwerk | Leistungsmerkmale | Austausch von Hot-Swap-Modulen | | Anschlusstechnik | Kabelgebunden | | Produktzertifizierungen | IEEE 802.3z | | Datenübertragungsrate | 1.25 Gbps | | Verdrahtungstyp | 1000Base-LX | | Maximaler Übertragungsbereich | 20 km | | Optische Wellenlänge | 1310 nm | Verschiedenes | Kennzeichnung | Plug and Play, Laser Class 1, EN 60825-1, MSA | Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | -40 °C | | Max. Betriebstemperatur | 85 °C | Erweiterung/Konnektivität | Kompatible Steckplätze | 1 x SFP (mini-GBIC) | | Schnittstellen | 1 x Ethernet 1000Base-LX - LC Single-Modus weiblich |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |