| |
|
| Artikel-Nr.: C1003-4814222 Herst.-Nr.: 87588 EAN/GTIN: 4043619875887 |
| |
|
| | |
| Mit diesem Delock Netzwerkswitch können Sie bis zu 4 Geräte an den RJ45 Port anschließen und über einen weiteren RJ45 Anschluss mit Ihrem Netzwerk verbinden. Durch die 4 Tasten können Sie das Gerät, welches mit dem Netzwerk verbunden sein soll, manuell auswählen. Hierfür wird kein zusätzliches Netzteil benötigt. Delock - Switch - 4 x 10/100 - Desktop Weitere Informationen: Allgemein | Leistungsmerkmale | MDI/MDI-X-Schalter, Halbduplex-Modus, Vollduplex-Modus, Eingangs-Auswahlknöpfe | | Gerätetyp | Switch - 4 Anschlüsse | | Gehäusetyp | Desktop | | Untertyp | Fast Ethernet | | Ports | 4 x 10/100 | Verschiedenes | Farbe | Beige | Maße und Gewicht | Breite | 12 cm | | Tiefe | 8.4 cm | | Höhe | 2.9 cm | Erweiterung/Konnektivität | Schnittstellen | 4 x 100Base-TX RJ-45 ¦ 1 x 100Base-TX RJ-45 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |