Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock ZigBee antenna


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-4782616
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     88689
EAN/GTIN:
     4043619886890
Suchbegriffe:
WLAN Antenne
delock wlan antenne
wlan antenne
Nutzen Sie diese Antenne an ZigBee 868 MHz Geräten mit SMA Anschluss.
Delock ZigBee antenna - Antenne - 2 dBi
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
1 cm
Tiefe
0.8 cm
Höhe
12.9 cm
Produkttyp
Antenne
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-10 °C
Max. Betriebstemperatur
75 °C
Verkabelung & Schaltung
Geleisteter Anschluss
1 x SMA männlich
Antenne
Scheinwiderstand
50 Ohm
Frequenzbereich
868 MHz
Antennengewinn
2 dBi
Stehwellenverhältnis
2.0:1
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,61*
€ 15,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,41*
€ 14,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,32*
€ 13,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.