Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock ZigBee antenna


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-4782615
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     88688
EAN/GTIN:
     4043619886883
Suchbegriffe:
WLAN Antenne
wlan antenne
Nutzen Sie diese Antenne an ZigBee 868 MHz Geräten mit RP-SMA Anschluss.
Delock ZigBee antenna - Antenne - 2 dBi
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
1 cm
Tiefe
0.8 cm
Höhe
12.9 cm
Produkttyp
Antenne
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-10 °C
Max. Betriebstemperatur
75 °C
Verkabelung & Schaltung
Geleisteter Anschluss
1 x RP-SMA männlich
Antenne
Scheinwiderstand
50 Ohm
Frequenzbereich
868 MHz
Antennengewinn
2 dBi
Stehwellenverhältnis
2.0:1
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,64*
€ 13,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,51*
€ 13,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.