Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock Modularer Einschub (Kopplung)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-4782594
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     86301
EAN/GTIN:
     4043619863013
Suchbegriffe:
BNC Kabel
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
Modularbuchsen
Dieses Modul von Delock können Sie zum Verlängern einer BNC-Verbindung verwenden. Durch die standardisierten Abmessungen ist es zur einfachen Snap-In Montage in verschiedenen Halterungen, wie z. B. Keystone Patchpanel, Dosen oder Gehäuse geeignet.
Delock - Modularer Einschub (Kopplung) - BNC
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
1.8 cm
Tiefe
3.25 cm
Höhe
2.23 cm
Produkttyp
Modularer Einschub (Kopplung)
Verkabelung & Schaltung
Merkmale
Keystone-Typ, BNC-Anschluss auf der Rückseite
Portanzahl
1 Anschluss
Geleisteter Anschluss
1 x BNC weiblich
Weitere Suchbegriffe: bnc kabel
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,79*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
62487
ab € 79,59*
Zubehör
Delock
65469
ab € 12,57*
Zubehör
Delock
86303
ab € 2,19*
Zubehör
Delock
86304
ab € 2,18*
Zubehör
Delock
86309
ab € 2,13*
Zubehör
Delock
86320
ab € 3,75*
Zubehör
Delock
88711
ab € 7,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.