Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS DN-91624U-SL-SH Patch Panel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-4766478
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DN-91624U-SL-SH
EAN/GTIN:
     4016032323280
Suchbegriffe:
Patchpanel
digitus patchpanel 24 port
patchpanel 24 port
patchpanel
DIGITUS DN-91624U-SL-SH - Patch Panel - CAT 6 - UTP - RJ-45 X 24 - Schwarz, RAL 9005 - 0.5U - 48.3 cm (19")
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz, RAL 9005
Produkttyp
Patch Panel - CAT 6
Höhe (Rack-Einheiten)
0.5U
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Schutzumschlag
Rack-Größe
48.3 cm (19")
Kennzeichnung
ISO/IEC 11801
Verkabelung & Schaltung
Technologie
UTP
Portanzahl
24 Ports
Geleisteter Anschluss
24 x RJ-45 weiblich
Terminierungsart
LSA (Krone)
Verdrahtungsschema
T568B
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,15*
€ 48,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,37*
€ 48,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 39,96*
€ 47,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,24*
€ 44,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,27*
€ 40,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,82*
€ 40,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,62*
€ 36,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.