Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASSMANN Netzwerkanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C1003-4765576
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     AK-219602
EAN/GTIN:
     4016032316787
Suchbegriffe:
Modularstecker
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
RJ45 Steckverbinder
ASSMANN - Netzwerkanschluss - RJ-45 (M) - ungeschirmt - CAT 6 - durchsichtig
Weitere Informationen:
Allgemein
Technologie
Ungeschirmt
Leistungsmerkmale
Für rundes Kabel
Farbe
Durchsichtig
Typ des Netzwerkkabels
Netzwerkanschluss - CAT 6
Drähte pro Kabel
8 Drähte
Paare pro Kabel
4 Zweidrahtleitungen
Beschichteter Stecker
Gold
Verschiedenes
Kennzeichnung
UL 94 V-2
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-40 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Konnektivität
Anschluss
RJ-45 - männlich
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,143*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,243*
€ 0,289
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,212*
€ 0,252
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,203*
€ 0,242
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,186*
€ 0,221
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,176*
€ 0,209
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,143*
€ 0,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.