Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hobbes NETmapper Pro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-4760476
Hersteller:
     Hobbes
Herst.-Nr.:
     256850PRO
EAN/GTIN:
     7630049618077
Suchbegriffe:
Kabelader-Prüfgerät
Kabelprüfgerät
Kabeltester
Verdrahtungsprüfer
NETmapper Pro ist ein tragbares, multifunktionales Netzwerktestgerät, das alle Online-/Offline- und Telefonleitungstestfunktionen in einem Gerät vereint. Bei Online-Tests fungiert es als Workstation, pingt Netzwerkgeräte an, zeigt den Rechnernamen/IP-Adresse/MAC-Adresse an und identifiziert alle Netzwerkgeräte einschließlich Router, Drucker und PC-Host. Bei Offline-Tests fungiert es als professioneller Kabeltester. Darüber hinaus verfügt der NETmapper Pro über einen integrierten digitalen Tongenerator und Port-Finder-Funktionen, um Kabel präzise zu verfolgen und zu identifizieren. Der NETmapper Pro ist ein voll funktionsfähiger All-in-One-Tester und ein sehr nützliches Werkzeug für alle professionellen Netzwerkadministratoren, um die Netzwerkkonnektivität schnell zu überprüfen und wichtige Informationen aus dem gesamten Netzwerk für die Fehlerbehebung und Wartung zu erhalten.
Hobbes NETmapper Pro - Netzwerktester
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Netzwerktester
Merkmale
LEDs für Betriebs- und Akkustandsanzeige
Medien
Kupfer
Anschlüsse
RJ-45 x 2
Tests, Tools und Messungen
PoE, Länge, Ping, Geschwindigkeitstest-Kupferkabel bis 1000Base-T, Verdrahtungsplan, Link-Geschwindigkeit, Kurzschlusstests, Tests auf offene Verbindungen, Tests auf Fehlverdrahtungen, Tests auf Umkehrungen, Tests auf Split Pairs, Anschlussauthentifizierung, auf gekreuzte Leitungen geprüft
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90%
Batterie
Erforderliche Anzahl
4
Unterstützter Batterieformfaktor
AAA
Abmessungen und Gewicht
Breite
7.8 cm
Tiefe
3.1 cm
Höhe
11 cm
Gewicht
145 g
Anzeige
Technologie
LCD
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 375,12*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 375,12*
€ 446,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 366,03*
€ 435,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 345,27*
€ 410,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 339,55*
€ 404,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 320,27*
€ 381,12
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hobbes
256850
€ 358,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.