Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluke CableIQ Qualification Tester


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-4758613
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     ACT-CIQ-100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelader-Prüfgerät
Kabelprüfgerät
Kabeltester
Verdrahtungsprüfer
Fluke CableIQ Qualification Tester - Netzwerktester
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Netzwerktester
Zubehör im Lieferumfang
Weiche Tasche
Medien
Kupfer
Inhalt des Kits
CableIQ Qualification Tester
Tests, Tools und Messungen
Länge, Toning, Verdrahtungsplan, Porterkennung, Kontinuitätstests
Kabeltypen
Coax, UTP, STP, FTP, SSTP, RG6, RG59, Audio, Sicherheit
Batterie
Mitgelieferte Anzahl
4
Erforderliche Anzahl
4
Betriebszeit (bis zu)
20 Stunde(n)
Unterstützter Batterieformfaktor
AA
Abmessungen und Gewicht
Breite
17.8 cm
Tiefe
8.9 cm
Höhe
4.5 cm
Gewicht
550 g
Anzeige
Technologie
LCD
Merkmale
Hintergrundbeleuchtung
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2.716,04*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.716,04*
€ 3.232,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.701,51*
€ 3.214,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.631,84*
€ 3.131,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.591,89*
€ 3.084,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.572,82*
€ 3.061,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.