Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluke MicroScanner2 Cable Verifier


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-4758610
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     ACT-MS2-100
EAN/GTIN:
     4016032290827
Suchbegriffe:
Kabelader-Prüfgerät
Kabelprüfgerät
Kabeltester
Verdrahtungsprüfer
Fluke MicroScanner2 Cable Verifier - Netzwerktester
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Netzwerktester
Merkmale
Kabeltongenerator
Zubehör im Lieferumfang
Transportbeutel
Medien
Kupfer
Anschlüsse
F-Anschluss, RJ-45, RJ-11
Tests, Tools und Messungen
PoE, Länge, Geschwindigkeitstest-Kupferkabel bis 1000Base-T, Verdrahtungsplan, Distance-to-Fault
Kabeltypen
UTP, FTP, SSTP
Batterie
Technologie
Alkalisch
Mitgelieferte Anzahl
2
Erforderliche Anzahl
2
Unterstützter Batterieformfaktor
AA
Abmessungen und Gewicht
Breite
7.6 cm
Tiefe
3.6 cm
Höhe
16.3 cm
Gewicht
363 g
Anzeige
Technologie
LCD
Farbunterstützung
Einfarbig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.853,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.989,76*
€ 2.367,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.972,82*
€ 2.347,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.918,58*
€ 2.283,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.885,52*
€ 2.243,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.853,69*
€ 2.205,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.