Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluke Pro3000 Analog Tone and Probe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-4758608
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     ACT-PRO 3000
EAN/GTIN:
     4016032291275
Suchbegriffe:
LAN Prüfgerät
LAN Tester
Lan Messgerät
Netzwerk-Analysator
Das Pro3000 Kit ist besonders geeignet für die Identifizierung von Adernpaaren in inaktiven Netzwerk- und Telefonverkabelungen und sonstigen Schwachstrominstallationen.
Fluke Pro3000 Analog Tone and Probe - Klanggenerator und -tester
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Klanggenerator und -tester
Merkmale
Kabeltongenerator, SmartTone
Medien
Kupfer
Tests, Tools und Messungen
Toning
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-20 °C
Max. Betriebstemperatur
60 °C
Min. Lagertemperatur
-40 °C
Max. Lagertemperatur
70 °C
Batterie
Technologie
Alkalisch
Unterstützter Batterieformfaktor
9V
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 140,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,85*
€ 209,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,70*
€ 203,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,61*
€ 192,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,14*
€ 183,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,05*
€ 166,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.