Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra AN620 RFID Antenna


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-4739995
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     AN620-SCL71130EU
EAN/GTIN:
     7106227703151
Suchbegriffe:
RFID Antenne
Wenn Ihre Anwendung ein „bildschönes" Aussehen erfordert, dann sollten Sie die AN620 Slimline-Antenne im Ultraflachprofil in Erwägung ziehen. Die AN620 verfügt über ein einfaches, integriertes Montagesystem, mit dem sich die Antenne gerade einmal einen halben Zoll (12 mm) von horizontalen oder vertikalen Montageflächen abhebt. Das platzsparende und optisch ansprechende Gehäuse ist schlank und diskret genug, um sich unauffällig zu Hause oder in jeder Geschäftsumgebung einzufügen, aber widerstandsfähig genug für industrielle Innenräume. Die AN620 Antenne ist die perfekte Ergänzung zum FX7400 RFID-Lesegerät und eignet sich ideal zum Einsatz an Wänden, in Türdurchgängen, unter und über Theken als RFID-Pad, auf Regalen sowie an Verkaufspunkt- oder Abschluss-Auslagen, wie z. B. Schmuckvitrinen.
Zebra AN620 RFID Antenna - Antenne - 4 dBi - Wandmontage möglich, innen - für Zebra FX7400, FX7500, FX9500
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
27.5 cm
Tiefe
1.2 cm
Höhe
39.1 cm
Gewicht
1 kg
Produkttyp
Antenne
Lokalisierung
Europa
Kabellänge
30.5 cm
Verschiedenes
Montagekit
Mitgeliefert
Kennzeichnung
IEC 60068-2-30, IEC 60068-2-6, IP65
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-30 °C
Max. Betriebstemperatur
65 °C
Verkabelung & Schaltung
Geleisteter Anschluss
1 x N-Anschluss weiblich
Antenne
Frequenzbereich
902 - 928 MHz, 864 - 868 MHz
Antennengewinn
4 dBi
Horizontale Strahlenbreite
75°
Vertikale Strahlenbreite
48°
Stehwellenverhältnis
1.4:1
Platzierung / Montage der Antenne
Wandmontage möglich, innen
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Zebra FX7400, FX7500, FX9500
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 222,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 228,01*
€ 271,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 227,64*
€ 270,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 225,91*
€ 268,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 224,79*
€ 267,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 222,17*
€ 264,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.