Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Extreme Networks Antenne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-4714266
Hersteller:
     Extreme Networks
Herst.-Nr.:
     ML-2452-APAG2A1-01
EAN/GTIN:
     4054842379882
Suchbegriffe:
Rundstrahlantenne
Extreme Networks - Antenne - 2 dBi (für 5 GHz), 2,7 dBi (für 2,4 GHz) - ungerichtet - innen - Schwarz - für Zebra AP 621, AP 6521, AP 6522, AP 8132, AP-8232
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
10 g
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Antenne
Verkabelung & Schaltung
Geleisteter Anschluss
1 x RP-SMA männlich
Antenne
Richtwirkung
Ungerichtet
Frequenzbereich
2.4 - 2.5 GHz, 4.9 - 5.9 GHz
Antennengewinn
2 dBi (für 5 GHz), 2,7 dBi (für 2,4 GHz)
Horizontale Strahlenbreite
360°
Vertikale Strahlenbreite
60°
Platzierung / Montage der Antenne
Innen
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Zebra AP 621, AP 6521, AP 6522, AP 8132, AP-8232
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.