Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock WLAN RP-SMA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-4706229
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     88460
EAN/GTIN:
     4043619884605
Suchbegriffe:
Rundstrahlantenne
WLAN Antenne
wlan antenne
Diese WLAN Antenne können Sie an Ihr WLAN Gerät mit RP-SMA Anschluss anschließen, um Signale zu empfangen und zu senden.
Delock WLAN RP-SMA - Antenne - Wi-Fi - 2 dBi (für 2400 MHz - 2500 MHz), 4 dBi (für 5.100 MHz - 5.875 MHz) - ungerichtet - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
1.88 cm
Tiefe
1.88 cm
Höhe
13.77 cm
Farbe
Weiß
Produkttyp
Antenne
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Flexibilität
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-10 °C
Max. Betriebstemperatur
55 °C
Verkabelung & Schaltung
Geleisteter Anschluss
1 x RP-SMA weiblich
Antenne
Kompatibilität
802.11 a/b/g/n
Richtwirkung
Ungerichtet
Frequenzbereich
2.4 - 2.5 GHz, 5.1 - 5.875 GHz
Antennengewinn
2 dBi (für 2400 MHz - 2500 MHz), 4 dBi (für 5.100 MHz - 5.875 MHz)
Stehwellenverhältnis
2.0:1
Bestimmt für
Wi-Fi
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,27*
€ 12,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.