Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

goobay Crossover-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1003-4692903
Hersteller:
     Wentronic
Herst.-Nr.:
     68866
EAN/GTIN:
     4040849688669
Suchbegriffe:
Crossover-Kabel
Crossoverkabel
Cat5
Kat5
goobay - Crossover-Kabel - RJ-45 (M) zu RJ-45 (M) - 3 m - UTP - CAT 5e - geformt - Grün-Grau
Weitere Informationen:
Allgemein
Technologie
UTP-Kabel
Leistungsmerkmale
Geformt
Farbe
Grün-Grau
Länge
3 m
Typ des Netzwerkkabels
Crossover-Kabel - CAT 5e
American Wire Gauge (AWG)
26/7
Impedanz
100 Ohm
Drähte pro Kabel
8 Drähte
Paare pro Kabel
4 Zweidrahtleitungen
Kabelmantelmaterial
PVC
Beschichteter Stecker
Gold
Verschiedenes
Verpackung
Bulk
Kennzeichnung
RoHS, ISO/IEC 11801 - bis zu 125 MHz
Konnektivität
Anschluss
RJ-45 - männlich
Stecker (zweites Ende)
RJ-45 - männlich
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,86*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.