| |
|
| Artikel-Nr.: C1003-4650646 Herst.-Nr.: DN-3023 EAN/GTIN: 4016032318385 |
| |
|
| | |
| DIGITUS DN-3023 - Netzwerkadapter - USB 3.0 - Gigabit Ethernet Weitere Informationen: Allgemein | Formfaktor | Extern | | Gerätetyp | Netzwerkadapter | | Schnittstellentyp (Bustyp) | SuperSpeed USB 3.0 | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - 5 Jahre | Netzwerk | Leistungsmerkmale | Flusskontrolle, WOL, Halbduplex-Modus, Vollduplex-Modus, Stromversorgung über USB | | Anschlusstechnik | Kabelgebunden | | Data Link Protocol | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet | | Produktzertifizierungen | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, USB 1.1, USB 2.0, USB 3.0, IEEE 802.3az | | Verdrahtungstyp | Ethernet 10Base-T, Ethernet 100Base-TX, Ethernet 1000Base-T | | Ports | Gigabit Ethernet | Software / Systemanforderungen | Software inbegriffen | Driver | | Erforderliches Betriebssystem | Apple MacOS X 10.6, Microsoft Windows Vista / XP / 7, Apple MacOS X Lion 10.7 | Erweiterung/Konnektivität | Verbindungen | 1 x SuperSpeed USB 3.0 - 9-poliger USB Typ A | | Schnittstellen | 1 x 1000Base-T - RJ-45 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: RJ-45 Stecker, RJ45 Stecker, USB A Stecker, USB A Steckverbinder, USB Netzwerk Adapter, USB Netzwerkadapter, USB Ethernet Adapter, USB RJ-45 Adapter, USB-A RJ-45 Adapter, usb ethernet adapter digitus, usb ethernet adapter |
| | |
| |