Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS DN-81002 SFP (Mini-GBIC)-Transceiver-Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-4641654
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DN-81002
EAN/GTIN:
     4016032305675
Suchbegriffe:
Business-Switch
Fibre-Channel-Transceiver
LWL-Transceiver
Optischer Transceiver
Die DIGITUS mini GBIC (SFP) Transceiver Module bieten höchste Qualität und Zuverlässigkeit. Ob von Switch zu Switch, Konverter zu Switch, Konverter zu Konverter oder weitere, umfangreiche Einsatzmöglichkeiten: Die große Vielfalt an DIGITUS Modulen ermöglicht Ihnen einen flexiblen Einsatz der Glasfasertechnologie. Durch die Konformität mit dem MSA (Multi Source Agreement) Standard ist eine Kompatibilität mit Drittherstellern gewährleistet.
DIGITUS DN-81002 - SFP (Mini-GBIC)-Transceiver-Modul - GigE - 1000Base-LX - LC Single-Modus - bis zu 80 km - 1550 nm
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Plug-in-Modul
Gerätetyp
SFP (Mini-GBIC)-Transceiver-Modul
Netzwerk
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
GigE
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3z
Datenübertragungsrate
1.25 Gbps
Verdrahtungstyp
1000Base-LX
Maximaler Übertragungsbereich
80 km
Optische Wellenlänge
1550 nm
Verschiedenes
Kennzeichnung
Laser Class 1, EN 60825-1
Erweiterung/Konnektivität
Kompatible Steckplätze
1 x SFP (mini-GBIC)
Schnittstellen
1 x Ethernet 1000Base-LX - LC Single-Modus x 2
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,87*
€ 51,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,93*
€ 49,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,49*
€ 45,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,75*
€ 42,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,34*
€ 42,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,45*
€ 38,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.