| |
|
| Artikel-Nr.: C1003-4628464 Herst.-Nr.: F5U404cwBLK EAN/GTIN: 5054629210512 |
| |
|
| | |
| Der mobile Hi-Speed USB 2.0 4-Port Hub verfügt über vier USB-Geräte-Anschlüsse, die einen einfachen Anschluss von USB 1.1- und USB 2.0-Geräten mit Plug-and-Play ermöglichen. Sie können damit bis zu vier USB 1.1- und 2.0-Geräte wie iPod oder andere MP3-Player, digitale Kameras oder Drucker an Ihren Computer anschließen. Der Hub kann bequem in einem Seitenfach einer Laptop-Tasche verstaut werden und ist deshalb ein idealer Reisebegleiter. Belkin Hi-Speed USB 2.0 4-Port Mobile Hub - Hub - Desktop Weitere Informationen: Allgemein | Gerätetyp | Hub - 4 Anschlüsse | | Gehäusetyp | Desktop | | Untertyp | USB | Verschiedenes | Farbe | Schwarz | Erweiterung/Konnektivität | Schnittstellen | 4 x USB 2.0 Type A ¦ 1 x USB 2.0 |
|
| | |
| | | |
| |