Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NETGEAR ProSafe AXM761


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-4609416
Hersteller:
     Netgear
Herst.-Nr.:
     AXM761P10-10000S
EAN/GTIN:
     0606449087840
Suchbegriffe:
Fiber-Optik-Modul
LWL Modul
LWL-Umsetzer
Fibre-Channel-Transceiver
NETGEAR ProSafe AXM761 - SFP+-Transceiver-Modul - 10GbE - 10GBase-SR - LC Multi-Mode - bis zu 300 m - 850 nm (Packung mit 10)
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Plug-in-Modul
Gerätetyp
SFP+-Transceiver-Modul
Packungsmenge
10 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Netzwerk
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
10GbE
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3ae
Datenübertragungsrate
10 Gbps
Verdrahtungstyp
10GBase-SR
Maximaler Übertragungsbereich
300 m
Optische Wellenlänge
850 nm
Verschiedenes
MTBF
4,986,536 Stunden
Kennzeichnung
UL 1950, CSA 22.2 No. 950, RoHS
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Abmessungen und Gewicht
Breite
1.37 cm
Tiefe
5.57 cm
Höhe
1.19 cm
Gewicht
17.1 g
Erweiterung/Konnektivität
Kompatible Steckplätze
1 x SFP+
Schnittstellen
1 x Ethernet 10GBase-SR - LC multi-mode x 2
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.508,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.621,20*
€ 1.929,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.615,96*
€ 1.922,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.575,03*
€ 1.874,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.545,34*
€ 1.838,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.508,23*
€ 1.794,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.