| |
|
| Artikel-Nr.: C1003-4518876 Herst.-Nr.: 95234 EAN/GTIN: 4043619952342 |
| |
|
| | |
| Dieses miniPCIe Modul von Delock erweitert das System um einen internen 19 Pin USB 3.0 Pfostenstecker. An diesen können diverse USB 3.0 Geräte mit Pfostenbuchse angeschlossen werden. Im Lieferumfang befindet sich zusätzlich ein Anschlusskabel mit einer Pfostenbuchse zu zwei USB-A Buchsen. Delock MiniPCIe I/O PCIe full size 1 x 19 Pin USB 3.0 Pin Header - USB-Adapter - PCIe Mini Card - USB, USB 2.0, USB 3.0 Weitere Informationen: Allgemein | Formfaktor | Plug-in-Karte | | Gerätetyp | USB-Adapter | | Schnittstellentyp (Bustyp) | PCI Express Mini Card | | PCI-Spezifikationsrevision | PCIe 2.0 | Netzwerk | Anschlusstechnik | Kabelgebunden | | Data Link Protocol | USB, USB 2.0, SuperSpeed USB 3.0 | | Produktzertifizierungen | USB 1.1, USB 2.0, USB 3.0, xHCI | | Datenübertragungsrate | 5 Gbps | Software / Systemanforderungen | Software inbegriffen | Treiber & Dienstprogramme | | Erforderliches Betriebssystem | Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Microsoft Windows XP (32/64 bits) | Erweiterung/Konnektivität | Kompatible Steckplätze | 1 x PCI Express Mini Card | | Schnittstellen | 1 x USB 3.0 - 19-poliger USB 3.0 Kopf ¦ 1 x USB - 4-poliger USB Typ A (nur Strom) | Prozessor / Arbeitsspeicher | Prozessor | NEC |
|
| | |
| | | |
| |