Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PatchSee DirectPatch Patch-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-4513038
Hersteller:
     PatchSee
Herst.-Nr.:
     PCI6-F/66
EAN/GTIN:
     7630003268201
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
PatchSee DirectPatch - Patch-Kabel - RJ-45 (M) zu RJ-45 (M) - 20 m - FTP - CAT 6a - halogenfrei, verseilt - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Technologie
FTP-Kabel
Leistungsmerkmale
Halogenfrei, verseilt
Farbe
Schwarz
Länge
20 m
Typ des Netzwerkkabels
Patch-Kabel - CAT 6a
American Wire Gauge (AWG)
26
Impedanz
100 Ohm
Paare pro Kabel
4 Zweidrahtleitungen
Kabelmantelmaterial
Low Smoke Zero Halogen (LSZH)
Beschichteter Stecker
Gold
Herstellergarantie
Service und Support
25 Jahre Garantie
Verschiedenes
Kennzeichnung
UL 444, ISO/IEC 11801, TIA/EIA-568-B.2-1 - bis zu 500 MHz
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-20 °C
Max. Betriebstemperatur
75 °C
Konnektivität
Anschluss
RJ-45 - männlich
Stecker (zweites Ende)
RJ-45 - männlich
... > DCI > DCI > weitere Artikel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,09*
€ 64,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,08*
€ 63,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,49*
€ 60,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,84*
€ 56,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,22*
€ 55,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,97*
€ 47,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.