| |
|
| Artikel-Nr.: C1003-4509561 Herst.-Nr.: DN-81001 EAN/GTIN: 4016032305668 |
| |
|
| | |
| Die DIGITUS mini GBIC (SFP) Transceiver Module bieten höchste Qualität und Zuverlässigkeit. Ob von Switch zu Switch, Konverter zu Switch, Konverter zu Konverter oder weitere, umfangreiche Einsatzmöglichkeiten: Die große Vielfalt an DIGITUS Modulen ermöglicht Ihnen einen flexiblen Einsatz der Glasfasertechnologie. Durch die Konformität mit dem MSA (Multi Source Agreement) Standard ist eine Kompatibilität mit Drittherstellern gewährleistet. DIGITUS DN-81001 - SFP (Mini-GBIC)-Transceiver-Modul - 1GbE - 1000Base-LX - LC Single-Modus - bis zu 20 km - 1310 nm Weitere Informationen: Allgemein | Formfaktor | Plug-in-Modul | | Gerätetyp | SFP (Mini-GBIC)-Transceiver-Modul | Netzwerk | Anschlusstechnik | Kabelgebunden | | Data Link Protocol | 1GbE | | Produktzertifizierungen | IEEE 802.3z | | Datenübertragungsrate | 1.25 Gbps | | Verdrahtungstyp | 1000Base-LX | | Maximaler Übertragungsbereich | 20 km | | Optische Wellenlänge | 1310 nm | Verschiedenes | Kennzeichnung | Laser Class 1, EN 60825-1 | Erweiterung/Konnektivität | Kompatible Steckplätze | 1 x SFP (mini-GBIC) | | Schnittstellen | 1 x Ethernet 1000Base-LX - LC Single-Modus x 2 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LWL-Kupplung, Fibre-Channel-Transceiver, LWL-Transceiver, Optischer Transceiver, GBIC-Modul, Netzwerk-Transceiver, Netzwerk-Transceiver-Modul, SFP-Modul, Ethernet Modul, Ethernetmodul, Netzwerkmodul, optischer transceiver |
| | |
| |