Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HUBER+SUHNER SPA-2400/75/9/0/V_4 Antenne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-4509383
Hersteller:
     Huber + Suhner
Herst.-Nr.:
     1324.19.0057
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Richtantenne
WLAN Antenne
wlan antenne
HUBER+SUHNER SPA-2400/75/9/0/V_4 - Antenne - Wi-Fi - 8.5 dBi - gerichtet - außen, Wandmontage möglich - Grau, RAL 7044
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
10.1 cm
Tiefe
8 cm
Höhe
3.5 cm
Gewicht
110 g
Farbe
Grau, RAL 7044
Produkttyp
Antenne
Verschiedenes
Kennzeichnung
RoHS, IP67
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-40 °C
Max. Betriebstemperatur
80 °C
Verkabelung & Schaltung
Geleisteter Anschluss
1 x SMA weiblich
Antenne
Kompatibilität
802.11 b/g
Richtwirkung
Gerichtet
Scheinwiderstand
50 Ohm
Frequenzbereich
2.4 - 2.485 GHz
Antennengewinn
8.5 dBi
Horizontale Strahlenbreite
75°
Vertikale Strahlenbreite
75°
Stehwellenverhältnis
1.5:1
Bestimmt für
Wi-Fi
Platzierung / Montage der Antenne
Außen, Wandmontage möglich
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 68,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,94*
€ 129,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,90*
€ 126,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,53*
€ 111,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,42*
€ 102,84
pro Stück
ab 15 Stück
€ 81,64*
€ 97,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 76,82*
€ 91,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,21*
€ 81,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.