Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock PCI Express Card x4 > 4 x External


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1003-4497999
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     89325
EAN/GTIN:
     4043619893256
Suchbegriffe:
SAS Controller
SAS Karte
Serial Attached SCSI Controller
Serial Attached SCSI Karte
Diese Delock PCI Express Karte erweitert Ihren PC um 4 externe USB 3.0-A Ports. Sie können an die Karte verschiedene USB Geräte, wie z.B. Docking Stationen, Card Reader, externe Gehäuse etc. anschließen. Die Karte zeichnet sich durch die 4 USB 3.0 Host Controller aus, welche jeweils eine Lane des PCI Express Busses mit 5 Gb/s nutzen können.
Delock PCI Express Card x4 > 4 x External - USB-Adapter - PCIe 2.0 x4 - USB 3.0 x 4
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Plug-in-Karte
Gerätetyp
USB-Adapter
Schnittstellentyp (Bustyp)
PCI Express 2.0 x4
Netzwerk
Leistungsmerkmale
Quality of Service (QoS)
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
SuperSpeed USB 3.0
Produktzertifizierungen
USB 3.0
Datenübertragungsrate
5 Gbps
Ports
USB 3.0 x 4
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows Vista / XP / 7, Microsoft Windows Vista/XP/7 (64-Bit-Versionen)
Erweiterung/Konnektivität
Kompatible Steckplätze
1 x PCI Express 2.0 x4
Schnittstellen
4 x USB 3.0 - 9-poliger USB Typ A
Prozessor / Arbeitsspeicher
Prozessor
1 x Renesas uPD720202
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 154,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,51*
€ 224,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,14*
€ 206,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,25*
€ 200,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,17*
€ 195,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,02*
€ 183,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.