Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal DK Gleitschienenmontagesatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-4443268
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     7063.752
EAN/GTIN:
     4028177625457
Suchbegriffe:
19 Zoll Gleitschiene
19" Gleitschiene
19 Zoll Bürstenleiste
19" Bürstenleiste
Rittal DK - Gleitschienenmontagesatz - 1U - 48.3 cm (19")
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
1.48 kg
Produkttyp
Gleitschienenmontagesatz
Produktmaterial
Passivierter zinkbeschichteter Stahl
Höhe (Rack-Einheiten)
1U
Packungsinhalt
2 Rack-Gleitschienen
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Einstellbare Tiefe
Rack-Größe
48.3 cm (19")
Gewichtsbeschränkung
20 kg
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,31*
€ 121,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,46*
€ 61,2374
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,94*
€ 58,2386
pro Stück
ab 6 Stück
€ 48,475*
€ 57,68525
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,76*
€ 54,4544
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,85*
€ 53,3715
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,57*
€ 48,2783
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
2090000
ab € 20,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.