| |
|
| Artikel-Nr.: C1003-4431183 Herst.-Nr.: ML-2499-HPA3-02R EAN/GTIN: 5053785608386 |
| |
|
| | |
| Extreme Networks - Antenne - 5 dBi - ungerichtet - für Zebra AP 621, AP 650, AP 6521, AP 6532, AP 7131, AP-0622 Weitere Informationen: Allgemein | Gewicht | 136 g | | Produkttyp | Antenne | | Kabellänge | 1.2 m | Verkabelung & Schaltung | Geleisteter Anschluss | 1 x RP-SMA männlich | Antenne | Richtwirkung | Ungerichtet | | Frequenzbereich | 2.4 - 2.5 GHz | | Antennengewinn | 5 dBi | | Horizontale Strahlenbreite | 360° | | Vertikale Strahlenbreite | 32° | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Zebra AP 621, AP 650 external antenna, AP 650 internal antenna, AP 6521, AP 6532, AP 7131, AP-0622 external antenna, AP-0622 internal antenna |
|
| | |
| | | |
| |