Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluke Networks MicroMapper


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-4428290
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     MT-8200-49A
EAN/GTIN:
     8716065307993
Suchbegriffe:
Kabelader-Prüfgerät
Kabelprüfgerät
Kabeltester
Verdrahtungsprüfer
Der Fluke Networks MicroMapper ist ein Handgerät zur Kabelprüfung, mit dem Netzwerkspezialisten den Zustand von Twisted-Pair-Kabeln in Ethernet-Netzwerken rasch und mühelos überprüfen können. In einem Arbeitsgang prüft der MicroMapper Twisted-Pair-Verkabelungen auf Unterbrechungen, Kurzschlüsse, umgekehrte, überkreuzte und vertauschte Paare.
Fluke Networks MicroMapper - Netzwerktester
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Netzwerktester
Merkmale
LEDs für Betriebs- und Akkustandsanzeige, Kabeltongenerator, LED-Beleuchtung bei Störungserkennung
Enthaltene Kabel
1 x RJ-45-zu-RJ-45-Patchkabel
Zubehör im Lieferumfang
Kabeltestfernbedienung
Medien
Kupfer
Tests, Tools und Messungen
Auf gekreuzte Leitungen geprüft, Tests auf offene Verbindungen, Tests auf Umkehrungen, Kurzschlusstests, Tests auf Split Pairs
Batterie
Erforderliche Anzahl
4
Unterstützter Batterieformfaktor
AAA
Abmessungen und Gewicht
Breite
12.5 cm
Tiefe
5.2 cm
Höhe
3 cm
Gewicht
130 g
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 250,34*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 250,34*
€ 297,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 244,93*
€ 291,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 242,41*
€ 288,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 230,89*
€ 274,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 223,96*
€ 266,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 211,76*
€ 251,99
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
5035042
€ 7,54*
Zubehör
Duracell
DUR394002746
€ 2,0275*
Zubehör
RS Pro
7442209
€ 0,7075*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.