Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brocade 16Gb FC Single-port HBA for IBM System x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-4403339
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     81Y1668
EAN/GTIN:
     0883436237956
Suchbegriffe:
Fibre Channel Controller
Fibre Channel Karte
Fibre Channel Netzwerkkarte
SFP Netzwerkkarte
Brocade 16Gb FC Single-port HBA for IBM System x - Hostbus-Adapter - PCIe 2.0 x8 - 16Gb Fibre Channel - für System x3100 M5; x3250 M4; x35XX M3; x3650 M3; x3650 M4 HD; x3690 X5; x3755 M3; x3850 X5
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Plug-in-Karte
Gerätetyp
Hostbus-Adapter
Schnittstellentyp (Bustyp)
PCI Express 2.0 x8
PCI-Spezifikationsrevision
PCI 2.0
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Netzwerk
Leistungsmerkmale
Quality of Service (QoS)
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
16Gb-Fibre-Channel (Kurzwelle)
Datenübertragungsrate
14.025 Gbps
Fibre Channel
FC-SP, FCP-2, FCP-3, SCSI-FCP
Ports
16Gb Fibre Channel
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Low profile Slotblech
Kennzeichnung
FCC Klasse B bescheinigt, C-Tick, VCCI Class B ITE, GOST, BSMI CNS 13438 Class A, CISPR 22 Class B, EN55022, EN55024, CISPR 22, EN55022 Class B, ICES-003 Class B, JEIDA, IEC 60950-1, EN 60950-1, UL 60950-1 Second Edition, TUV Bauart, KC, ANSI C63.4, cCSAus
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Brocade Host Connectivity Manager
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows Server 2008 R2, SuSE Linux Enterprise Server 11 for x86/AMD64/Intel EM64T, SuSE Linux Enterprise Server 10 for x86/AMD64/Intel EM64T, SuSE Linux Enterprise Server 10 for x86, Microsoft Windows Server 2008 Enterprise, Microsoft Windows Server 2008 Standard, Microsoft Windows Web Server 2008, Microsoft Windows Server 2008 Datacenter, Microsoft Windows Server 2008 Datacenter x64 Edition, Microsoft Windows Server 2008 Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2008 Standard x64 Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2008 Premium, Microsoft Windows Small Business Server 2008 Standard Edition, Microsoft Windows HPC Server 2008, SuSE Linux Enterprise Server 11 for x86, Red Hat Linux Enterprise Server 5, VMware ESX 4.1, VMware ESXi 4.1, Red Hat Linux Enterprise Server 5 x64 Edition, Red Hat Linux Enterprise Server 6 x64 Edition, Microsoft Windows Web Server 2008 x64 Edition, Red Hat Linux Enterprise Server 6
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
55 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 93% (nicht kondensierend)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
IBM System x iDataPlex dx360 M3 ¦ Lenovo System x3100 M4 ¦ Lenovo System x3100 M5 ¦ Lenovo System x3200 M3 ¦ Lenovo System x3250 M3 ¦ Lenovo System x3250 M4 ¦ Lenovo System x3300 M4 ¦ Lenovo System x3400 M3 ¦ Lenovo System x3500 M3 ¦ Lenovo System x3550 M3 ¦ Lenovo System x3630 M4 ¦ Lenovo System x3650 M3 ¦ Lenovo System x3650 M4 BD ¦ Lenovo System x3650 M4 HD ¦ Lenovo System x3690 X5 ¦ Lenovo System x3755 M3 ¦ Lenovo System x3850 X5
Maße und Gewicht
Breite
1.8 cm
Tiefe
16.8 cm
Höhe
6.9 cm
Gewicht
127 g
Erweiterung/Konnektivität
Kompatible Steckplätze
1 x PCI Express 2.0 x8
Schnittstellen
1 x 16Gb Fibre Channel (Short Wave)
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 375,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 425,04*
€ 505,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 422,42*
€ 502,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 411,34*
€ 489,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 408,45*
€ 486,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 375,99*
€ 447,43
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C2G
85514
ab € 17,84*
Zubehör
C2G
85550
ab € 20,55*
Zubehör
C2G
85552
ab € 24,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.