| |
|
| Artikel-Nr.: C1003-4332704 Herst.-Nr.: EX-47200 EAN/GTIN: 4718359472008 |
| |
|
| | |
| Der EX-47200 wandelt RS-232 auf 5V/3.3V mit Toleranz TTL/CMOS kompatible Ebenen. Er wandelt 4 Standard RS-232 Signale inklusive TXD, RXD, RTS und CTS zu TTL/CMOS Signalebene. Die Stromversorgung kommt bei der EX-47200 über das RS-232 Signal. Somit benötigt man kein zusätzliches Netzteil. Die RS-232- Signale sind auf der DB9-Buchse (DCE). Die TTL/CMOS Signale sind auf dem DB9-Stecker. Die EX-47200 ist kompatibel zu älteren sowie den RS-232 Geräten. Er bietet eine schnelle Erweiterung der RS-232 Technologie auf eine sofortige TTL/CMOS Pegel Konvertierung. Exsys EX-47200 - Serieller Adapter - RS-232 - seriell RS-232 (TTL) Weitere Informationen: Allgemein | Formfaktor | Extern | | Gerätetyp | Serieller Adapter | | Schnittstellentyp (Bustyp) | RS-232, seriell | Netzwerk | Anschlusstechnik | Kabelgebunden | | Datenübertragungsrate | 115.2 Kbps | | Verdrahtungstyp | Seriell RS-232 (TTL) | Verschiedenes | Kennzeichnung | FCC, RoHS | Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | 0 °C | | Max. Betriebstemperatur | 55 °C | | Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 5 - 95% | Maße und Gewicht | Breite | 3.2 cm | | Tiefe | 6.2 cm | | Höhe | 1.6 cm | | Gewicht | 100 g | Erweiterung/Konnektivität | Verbindungen | 1 x seriell - RS-232 - D-Sub (DB-9), 9-polig | | Schnittstellen | 1 x RS-232 (TTL) - D-Sub (DB-9), 9-polig |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |