Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NetAlly LinkRunner AT 1000 Network Auto-Tester


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-4308378
Hersteller:
     NetAlly
Herst.-Nr.:
     LRAT-1000
EAN/GTIN:
     0754082091264
Suchbegriffe:
Kabelader-Prüfgerät
Kabelprüfgerät
Kabeltester
Verdrahtungsprüfer
Der LinkRunner AT Network Auto-Tester ist der schnellste Weg, Ihre Netzwerkkonnektivitätsprobleme zu beheben. Dieser robuste, handliche Netzwerktester macht das Rätselraten bei der Fehlersuche mit seinem umfassenden AutoTest auf Tastendruck hinfällig. AutoTest führt die von Ihnen benötigten Konnektivitätstests in 10 Sekunden durch und ermöglicht es Ihnen somit, schnell und zuverlässig Netzwerkprobleme zu beheben. Zu den wichtigsten Funktionen gehören die Überprüfung der Signal- und Link-Integrität bei 10/100/1 G auf Kupfer- oder Glasfaserkabeln, unübertroffenes Testen und Laden von TruePower PoE, 802.1x Authentifizierung, IPv4/IPv6 Tauglichkeit, verbesserte Benutzeroberfläche und Farbdisplay, vollständige Dokumentation der Testergebnisse mit Speicherplatz für 50 Berichte, Suche und Identifizierung von Kabelführungen und Informationen zum nächstgelegenen Switch.
NetAlly LinkRunner AT 1000 Network Auto-Tester - Prüfer für Netzwerkverbindung mit Link-Live Cloud Service
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Prüfer für Netzwerkverbindung
Software
LinkRunner Manager
Merkmale
TruePower PoE, Schalter und VLAN Detail, mehrere Testprofile
Garantie
90 Tage
Inbegriffener Service
Link-Live Cloud Service
Medien
Kupfer
Anschlüsse
RJ-45
Tests, Tools und Messungen
PoE, Ping, Verdrahtungsplan, Netzwerkverbindung
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
45 °C
Min. Lagertemperatur
-20 °C
Max. Lagertemperatur
60 °C
Batterie
Betriebszeit (bis zu)
6 Stunden
Abmessungen und Gewicht
Breite
8.9 cm
Tiefe
19.8 cm
Höhe
4.8 cm
Gewicht
0.5 kg
Anzeige
Farbunterstützung
Farbe
Diagonale
7.1 cm (2.8")
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.426,45*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.426,45*
€ 1.697,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.420,80*
€ 1.690,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.385,97*
€ 1.649,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.313,48*
€ 1.563,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.288,49*
€ 1.533,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.