Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exsys EX-41021 Parallel-Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-4279892
Hersteller:
     Exsys
Herst.-Nr.:
     EX-41021
EAN/GTIN:
     4718359410215
Suchbegriffe:
LPT Controller
LPT Karte
Parallelport Controller
Parallelport Karte
Die EX-41021 PCI Parallel Karte stellt einen Parallelen ECP Legacy High Performance Ausgang zur Verfügung. Er ist speziell entwickelt worden um Software Dongel an einen weiteren Parallelen Port für PC, kleine Workstation oder Server mit PCI - oder PCI-X Bus anzuschliessen. Die EX-41021 unterstützt die Standard I/O Adressen 3BC, 378 und 278. Es werden keine zusätzlichen Treiber benötigt.
Exsys EX-41021 - Parallel-Adapter - PCI - IEEE 1284
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Plug-in-Karte
Gerätetyp
Parallel-Adapter
Schnittstellentyp (Bustyp)
PCI
Bus-Spannung
Universal (3,3 V & 5,0 V)
Netzwerk
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
Parallel
Datenübertragungsrate
2 Mbps
Ports
IEEE 1284
Verschiedenes
Kennzeichnung
WHQL, FCC, RoHS, WEEE
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows NT 4.0, Linux, Microsoft Windows XP 64-bit Edition, Microsoft Windows 98SE/2000/ME/XP, Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Microsoft Windows 7 (32/64 bits)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
55 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95%
Maße und Gewicht
Tiefe
12.5 cm
Höhe
5 cm
Gewicht
150 g
Erweiterung/Konnektivität
Kompatible Steckplätze
1 x PCI
Schnittstellen
1 x IEEE 1284 (EPP/ECP) - D-Sub (DB-25), 25-polig
Prozessor / Arbeitsspeicher
Prozessor
ITE
Weitere Suchbegriffe: lpt controller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 77,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,68*
€ 96,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,92*
€ 93,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,74*
€ 93,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,31*
€ 92,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.