| |
|
| Artikel-Nr.: C1003-4251261 Herst.-Nr.: 61898 EAN/GTIN: 4043619618989 |
| |
|
| | |
| Dieser Delock USB 3.0 Hub erweitert Ihren PC oder Ihr Notebook um vier zusätzliche USB 3.0 Ports sowie um einen USB Port, der zur Stromversorgung Ihrer USB Geräte dient. Der Hub kann entweder extern mit dem im Lieferumfang befindlichen Netzteil betrieben werden oder intern in einem 3.5 Schacht Ihres PCs. Hierzu schließen Sie ein Stromkabel Ihres PC-Netzteils an den Hub an und führen das USB 3.0 Kabel nach außen. Im Lieferumfang befinden sich zudem drei verschiedene Blenden, in schwarz, silber und beige, um die Gehäusefront des Hubs zu ändern. Delock 4 port USB 3.0 Hub - Hub - 4 x SuperSpeed USB 3.0 - Desktop Weitere Informationen: Allgemein | Leistungsmerkmale | Stromversorgung über USB, Modus mit eigener Stromquelle | | Produktzertifizierungen | USB 3.0 | | Gerätetyp | Hub - 4 Anschlüsse | | Statusanzeiger | Stromversorgung, Link/Aktivität | | Gehäusetyp | Desktop | | Untertyp | USB | | Ports | 4 x SuperSpeed USB 3.0 | Verschiedenes | Produktzertifizierungen | Plug and Play | | Enthaltene Kabel | 1 x SuperSpeed-USB-Kabel | | Zubehör im Lieferumfang | Frontblende | Stromversorgung | Stromversorgungsgerät | Externer Netzadapter | Software / Systemanforderungen | Erforderliches Betriebssystem | Apple MacOS X 10.6, Apple MacOS X 10.5, Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Linux Kernel 2.6, Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Microsoft Windows XP (32/64 bits) | Maße und Gewicht | Breite | 10.1 cm | | Tiefe | 7 cm | | Höhe | 2.6 cm | Erweiterung/Konnektivität | Schnittstellen | 4 x USB 3.0 Type A ¦ 1 x USB 3.0 Type B ¦ PoweredUSB: 1 x 4-poliger USB Typ A (nur Strom) |
|
| | |
| | | |
| |