Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink WLAN Antenna Omnidirectional with Cradle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-4229535
Hersteller:
     2direct
Herst.-Nr.:
     WL0089
EAN/GTIN:
     4260113575185
Suchbegriffe:
WLAN Antenne
WLAN Outdoor Antenne
wlan antenne
LogiLink WLAN Antenna Omnidirectional with Cradle - Antenne - Wi-Fi - 5 dBi - ungerichtet - innen
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Antenne
Kabellänge
1.3 m
Verkabelung & Schaltung
Geleisteter Anschluss
1 x RP-SMA männlich
Antenne
Kompatibilität
802.11 b/g/n
Richtwirkung
Ungerichtet
Scheinwiderstand
50 Ohm
Frequenzbereich
2.4 - 2.5 GHz
Antennengewinn
5 dBi
Bestimmt für
Wi-Fi
Platzierung / Montage der Antenne
Innen
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,94*
€ 32,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,63*
€ 31,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,23*
€ 30,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,51*
€ 29,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,59*
€ 26,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,40*
€ 23,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.