Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dätwyler unilan Patch-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-4228392
Hersteller:
     Dätwyler
Herst.-Nr.:
     422 631
EAN/GTIN:
     4014619728008
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser
Dätwyler unilan - Patch-Kabel - ST multi-mode (M) zu MT-RJ Multimodus (M) - 1 m - Glasfaser - Duplex - 50/125 Mikrometer - OM3
Weitere Informationen:
Allgemein
Technologie
Duplex Glasfaser
Länge
1 m
Typ des Netzwerkkabels
Patch-Kabel - OM3
Kern- / Manteldurchmesser
50/125 Mikrometer
Faseranzahl
2
Glasfasertyp
Multi-Modus
Herstellergarantie
Service und Support
20 Jahre Garantie
Konnektivität
Anschluss
2 x ST multi-mode - männlich
Stecker (zweites Ende)
2 x MT-RJ Multimodus - männlich
... > DCI > DCI > weitere Artikel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.