Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink WLAN Antenna Yagi-directional


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-4226450
Hersteller:
     2direct
Herst.-Nr.:
     WL0093
EAN/GTIN:
     4260113575222
Suchbegriffe:
Richtantenne
WLAN Antenne
wlan antenne 9dbi
wlan antenne
Wireless LAN Antenne von LogiLink mit Verstärkung von bis zu 9 dBi ist dazu geeignet um die Stärke und die Reichweite des WLAN Signals zu verbessern. Der Anschluss erfolgt via N-Stecker.
LogiLink WLAN Antenna Yagi-directional - Antenne - Wi-Fi - 9 dBi - gerichtet - außen
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Antenne
Kabellänge
100 cm
Verkabelung & Schaltung
Geleisteter Anschluss
1 x Anschlußstück Serie N männlich
Antenne
Kompatibilität
802.11 b/g/n
Richtwirkung
Gerichtet
Scheinwiderstand
50 Ohm
Frequenzbereich
2.4 - 2.5 GHz
Antennengewinn
9 dBi
Bestimmt für
Wi-Fi
Platzierung / Montage der Antenne
Außen
Weitere Suchbegriffe: logilink wlan antenne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,35*
€ 64,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,02*
€ 63,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,62*
€ 59,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,93*
€ 55,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,26*
€ 53,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,76*
€ 47,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.