Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INLINE ISDN-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1003-4218236
Hersteller:
     Intos Electronic
Herst.-Nr.:
     68813
EAN/GTIN:
     4043718013081
Suchbegriffe:
ISDN-Kabel
isdn-kabel 3m
isdn kabel
INLINE - ISDN-Kabel - RJ-45 (M) zu RJ-45 (M) - 3 m - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Länge
3 m
Typ des Netzwerkkabels
ISDN-Kabel
Konnektivität
Anschluss
RJ-45 - männlich
Stecker (zweites Ende)
RJ-45 - männlich
... > DCI > DCI > weitere Artikel
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,54*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.