Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panduit NetManager High Capacity Horizontal Cable Manager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-4181870
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     NMF1
EAN/GTIN:
     0074983009398
Suchbegriffe:
19 Zoll Kabelbügel
19 Zoll Rangierbügel
19" Kabelbügel
19" Rangierbügel
Panduit NetManager High Capacity Horizontal Cable Manager - Kabelführungsplatte für Schaltschrank (horizontal) - 1U - 48.3 cm (19")
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
48.2 cm
Tiefe
15.7 cm
Höhe
4.4 cm
Gewicht
0.5 kg
Produkttyp
Kabelführungsplatte für Schaltschrank horizontal
Produktmaterial
PVC, ABS-Kunststoff
Höhe (Rack-Einheiten)
1U
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Kabel - Organizer
Rack-Größe
48.3 cm (19")
Rackmontagesatz
Mitgeliefert
Kennzeichnung
RoHS
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,93*
€ 60,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,11*
€ 59,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,47*
€ 56,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,91*
€ 53,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,41*
€ 51,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,65*
€ 44,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.