Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE B-Series SFP+-Transceiver-Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-4073053
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     AJ716B
EAN/GTIN:
     0886112024567
Suchbegriffe:
Fibre-Channel-Transceiver
LWL-Transceiver
Optischer Transceiver
Medienkonverter
Switches und Direktoren der B-Serie werden von Unternehmen weltweit als Grundlage für unternehmenskritische SAN-Umgebungen eingesetzt. Intelligente Hochgeschwindigkeits-Speicher-Netzwerke der B-Serie ermöglichen kleinen Abteilungen und globalen Organisationen den Zugriff und die gemeinsame Nutzung von Daten auf konsolidierte, verwaltbare und skalierbare Weise.
HPE B-Series - SFP+-Transceiver-Modul - 8 GB Fibre Channel (SW) - Fibre Channel - für Brocade 16Gb/12, 16Gb/24; HPE 8/24, 8/8; StoreFabric SN4000, SN6500, SN8600B 4-slot
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Plug-in-Modul
Gerätetyp
SFP+-Transceiver-Modul
Netzwerk
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
8 GB Fibre Channel (SW)
Datenübertragungsrate
8.5 Gbps
Verdrahtungstyp
Fibre Channel
Abmessungen und Gewicht
Breite
11.1 cm
Tiefe
15.7 cm
Höhe
7.39 cm
Gewicht
20 g
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Brocade 16Gb/12 SAN Switch Module for HPE Synergy, 16Gb/16 SAN Switch for HP BladeSystem c-Class, 16Gb/24 Fibre Channel SAN Switch Module for HPE Synergy, 16Gb/24 SAN Switch Module Power Pack+ for HPE Synergy, 16Gb/28 SAN Switch for HP BladeSystem c-Class, 16Gb/28 SAN Switch Power Pack+ for BladeSystem c-Class ¦ Brocade 8Gb SAN Switch 8/24c, 8/24c Power Pack+ ¦ HPE 1606 Power Pack+ Extension SAN Switch, 32-port 8Gb/s Director Blade, 48-port 16Gb/s Director Blade, 8/24 Base (16) Full Fabric Ports Enabled SAN, 8/8 (8) Full Fabric Ports Enabled SAN Switch, 8/8 Base (0) e-port SAN, SAN Switch 8/80 Power Pack+, SN3000B 16Gb 24-port/12-port Active Fibre Channel Switch, SN3000B 16Gb 24-port/24-port Active Fibre Channel Switch, SN6000B 16Gb 48-port/24-port Active Fibre Channel Switch, SN6000B 16Gb 48-port/24-port Active Power Pack+ Fibre Channel Switch, SN6000B 16Gb 48-port/48-port Active Power Pack+ Fibre Channel Switch, SN8000B 32-port 8Gb/s Director Blade, SN8000B 48-port 8Gb/s Director Blade ¦ HPE StoreFabric 8/24 8Gb Bundled Fibre Channel Switch, SN4000B Power Pack+ SAN Extension Switch, SN6500B 16Gb 96-port/48-port Active Fibre Channel Switch, SN6500B 16Gb 96-port/48-port Active Power Pack+ Fibre Channel Switch, SN6500B Power Pack+, SN8000B 4-Slot Power Pack+ SAN Director Switch, SN8000B 8-Slot Power Pack+ SAN Backbone Director Switch, SN8600B 4-slot Power Pack+ Director Switch
Erweiterung/Konnektivität
Kompatible Steckplätze
1 x SFP+
Schnittstellen
1 x 8Gb Fibre Channel (KW)
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,80*
€ 81,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,62*
€ 81,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,47*
€ 80,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,28*
€ 80,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,00*
€ 78,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.