Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock HF Antenna Connection for Installation


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-3793460
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     88420
EAN/GTIN:
     4948382621337
Suchbegriffe:
Kabel R-SMA
Kabel RP-SMA
R-SMA Kabel
RP-SMA Kabel
Dieses Anschlusskabel können Sie an Ihr HF (Hochfrequenz) Modul z.B. WLAN stecken, um einen RP-SMA Anschluss zu erhalten. Somit können Sie eine RP-SMA Antenne an das Modul anschließen, um HF Signale zu senden und zu empfangen.
Delock HF Antenna Connection for Installation - Antennenkabel - I-PEX (M) zu RP-SMA (W) - 20 cm - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Länge
20 cm
Typ des Netzwerkkabels
Antennenkabel
Konnektivität
Anschluss
I-PEX - männlich
Stecker (zweites Ende)
RP-SMA - weiblich
Weitere Suchbegriffe: kabel r-sma
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,61*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.