Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C2G TruLink 2-Port VGA and USB Micro KVM with Audio


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-3790442
Hersteller:
     C2G
Herst.-Nr.:
     81726
EAN/GTIN:
     0757120817260
Suchbegriffe:
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Monitor-T-Switch
Steuern Sie zwei Desktop-PCs und schaffen Sie mit unserem 2-Port-VGA und USB-Micro-KVM mit Audio Ordnung auf Ihrem Schreibtisch. Diese leistungsstarke kompakte KVM-Lösung bietet Ihnen alles, was Sie zur Steuerung von zwei Desktop-PCs mit einem einfachen USB-Tastatur-/Maus-, Monitor- und Lautsprechersatz benötigen. Voll integrierte Kabel mit einfachem Mantel zum Anschluss an Ihren Desktop-PC, um verhedderte Kabel zu vermeiden und einen ordentlichen, aufgeräumten Arbeitsplatz zu schaffen. Durch seine kleine Aufstellfläche ist der Switch perfekt für Desktop-Anwendungen geeignet. Der 2-Port-VGA und USB-Micro-KVM ist sehr klein, verfügt aber über alle Funktionen einer großen Box. Er unterstützt Videoauflösungen bis zu 2048 x 1536 Pixel und bietet gleichzeitig über volle Tastatur- und Maus-Emulation, um System-Abstürze zu vermeiden. Die Auto-Scan-Funktion überwacht den Bildschirmbetrieb; die eingebauten 3,5 mm-Lautsprecherbuchsen unterstützen Audio für Multimedia-Anwendungen. Software ist nicht erforderlich, die Installation problemlos. Einfach die Kabel einstecken und hochfahren! Die Hotkeyfunktion ermöglicht Ihnen, zwischen den Desktop-PCs umzuschalten, ohne die Hände von der Tastatur zu nehmen. Die LEDs der KVM zeigen deutlich an, welches System aktuell ausgewählt ist.
C2G TruLink 2-Port VGA and USB Micro KVM with Audio - KVM-/Audio-Switch - 2 x KVM/Audio - 1 lokaler Benutzer - Desktop
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
KVM-/Audio-Switch - 2 Anschlüsse
Max Auflösung
2048 x 1536
Gehäusetyp
Desktop
Anz. lokale KVM-Benutzer
1 lokaler Benutzer
Untertyp
KVM
Tastatur-/Mausschnittstelle
USB
Ports
2 x KVM/Audio
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Farbe
Grau
Produktzertifizierungen
RoHS
Enthaltene Kabel
2 x Tastatur- / Maus- / Video- / Audio-Kabel - 1.8 m
Maße und Gewicht
Breite
8.9 cm
Tiefe
11.4 cm
Höhe
3.8 cm
Gewicht
0.7 kg
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
2 x VGA HD-15 ¦ 2 x Audio Mini-Klinkenstecker ¦ 4 x Tastatur (USB) / Maus (USB) Type A ¦ 1 x VGA HD-15 ¦ 1 x Audio Mini-Klinkenstecker ¦ 2 x Tastatur (USB) / Maus (USB) Type A
Weitere Suchbegriffe: kvm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,21*
€ 75,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,81*
€ 74,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,47*
€ 73,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,24*
€ 72,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,12*
€ 71,54
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C2G
80092
ab € 7,82*
Zubehör
C2G
80117
ab € 3,74*
Zubehör
C2G
80118
ab € 8,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.