| |
|
| Artikel-Nr.: C1003-3775155 Herst.-Nr.: PC0057 EAN/GTIN: 4260113574379 |
| |
|
| | |
| Erweiterungskarte von LogiLink für 4 zusätzliche USB 3.0 Ports. Die Schnittstelle wird im PCI Express Port des Computers eingebaut und wird dank Plug and PLay vom Betriebssystem automatisch erkannt. Sie unterstützt USB 3.0 Übertragungsraten von bis zu 5 Gbps und einer Stromversorgung von bis zu 900 mA pro Port. Selbstverständlich können auch abwärtskompatible USB 2.0 oder 1.1 Geräte betrieben werden. LogiLink PCI Express Interface Card USB 3.0 4x - USB-Adapter - PCIe 2.0 - USB 3.0 x 4 Weitere Informationen: Allgemein | Formfaktor | Plug-in-Karte | | Gerätetyp | USB-Adapter | | Schnittstellentyp (Bustyp) | PCI Express 2.0 x1 | Netzwerk | Anschlusstechnik | Kabelgebunden | | Data Link Protocol | USB, USB 2.0, SuperSpeed USB 3.0 | | Produktzertifizierungen | USB 1.1, USB 2.0, USB 3.0 | | Datenübertragungsrate | 5 Gbps | | Ports | USB 3.0 x 4 | Verschiedenes | Kennzeichnung | Plug and Play | Software / Systemanforderungen | Software inbegriffen | Treiber & Dienstprogramme | Erweiterung/Konnektivität | Kompatible Steckplätze | 1 x PCI Express 2.0 x1 | | Schnittstellen | 4 x USB 3.0 - 9-poliger USB Typ A |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |