Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN CS62US KVM-/USB-Switch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-3753610
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     CS62US-AT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Monitor-T-Switch
ATEN CS62US - KVM-/USB-Switch - 2 x USB - Desktop
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
KVM-/USB-Switch - 2 Anschlüsse
Max Auflösung
2048 x 1536
Gehäusetyp
Desktop
Untertyp
USB
Tastatur-/Mausschnittstelle
USB
Ports
2 x USB
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 - 0.9 m
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 80%
Maße und Gewicht
Breite
6.9 cm
Tiefe
8.1 cm
Höhe
2.6 cm
Gewicht
290 g
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
Tastatur und Maus: 2 x USB - Mini-USB, Typ A ¦ 2 x VGA HD-15 ¦ 2 x Lautsprecher Mini-Klinkenstecker ¦ Tastatur: 1 x Mini-USB, Typ A ¦ Maus: 1 x Mini-USB, Typ A ¦ 1 x VGA HD-15 ¦ 1 x Lautsprecher Mini-Klinkenstecker
Weitere Suchbegriffe: kvm aten 2 port, kvm aten, kvm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,67*
€ 47,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,05*
€ 46,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 37,83*
€ 45,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,70*
€ 41,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,12*
€ 38,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,50*
€ 36,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,06*
€ 32,20
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aten
CS62KM-AT
ab € 25,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.