Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Roline USB 2.0 to RS-232 Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-3703666
Hersteller:
     SECOMP
Herst.-Nr.:
     12.02.1003
EAN/GTIN:
     7611990194834
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter
Roline USB 2.0 to RS-232 Adapter - Serieller Adapter - USB - RS-232 x 4 - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
DIN-Schienenmontage möglich
Gerätetyp
Serieller Adapter
Schnittstellentyp (Bustyp)
USB
Netzwerk
Leistungsmerkmale
Stromversorgung über USB
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
RS-232
Produktzertifizierungen
USB 1.1, USB 2.0
Datenübertragungsrate
115 Kbps
Ports
RS-232 x 4
Verschiedenes
Farbe
Schwarz
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows 98, Microsoft Windows 98 Second Edition, Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows Millennium Edition, Apple MacOS X, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows Server 2008 R2, Apple MacOS 8.x - 9.x, Microsoft Windows Server 2008, Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Microsoft Windows XP (32/64 bits)
Maße und Gewicht
Breite
6.4 cm
Tiefe
8.1 cm
Höhe
2.3 cm
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x USB - 4-poliger mini-USB Typ B
Schnittstellen
4 x RS-232 - D-Sub (DB-9), 9-polig
... > DCI > DCI > weitere Artikel
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 108,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,76*
€ 165,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,78*
€ 162,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,03*
€ 153,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,23*
€ 146,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,74*
€ 129,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.