Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BTR E-DAT modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD18
Artikel-Nr.:
     C1003-3698938
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     130861-0802-E
EAN/GTIN:
     4250184132981
Suchbegriffe:
19 Zoll Modulträger
19" Modulträger
Modulare Patchpanel
Snap-In Patchpanel
BTR E-DAT modul - Installationskasten Netzwerkoberfläche - geeignet für Wandmontage - Pure White, RAL 9010 - 8 Ports - für P/N: 1308990111-I
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Pure White, RAL 9010
Produkttyp
Installationskasten Netzwerkoberfläche
Produktmaterial
Stahl
Platzierung/Montage
Geeignet für Wandmontage
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Pulverbeschichtet
Verkabelung & Schaltung
Portanzahl
8 Ports
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
P/N: 1308990111-I
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,80*
€ 40,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,58*
€ 39,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,68*
€ 37,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,97*
€ 35,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,34*
€ 33,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,13*
€ 31,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metz Connect
130B11-E
ab € 3,82*
Zubehör
Metz Connect
130910-I
ab € 3,28*
Zubehör
Metz Connect
130861-MSK-E
ab € 10,01*
Zubehör
Metz Connect
15091071-I
ab € 4,711*
Zubehör
Metz Connect
130861-1202-E
ab € 30,27*
Zubehör
Metz Connect
130862-00-E
ab € 17,96*
Zubehör
BTR METZ CONNECT
130898-00-RW-I
ab € 1,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.