Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AppleCare OS Support - Preferred


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-3671023
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     D5690ZM/A
EAN/GTIN:
     0885909743285
Suchbegriffe:
Apple Lizenzen
Garantieerweiterungen
Garantieverlängerung
IT Serviceverträge
Hole dir den nötigen Support auf IT-Abteilungsebene, wenn du iOS, Mac OS X oder Mac OS X Server in deinem Unternehmen bereitstellst. AppleCare OS Support bietet Telefon- und E-Mail-Support für Schwierigkeiten bei der Integration, Migration und beim Serverbetrieb. Alle drei Pläne bieten Support für technische Probleme, die zur Lösung die Verwendung von Werkzeugen der Kommandozeile erfordern. Wenn du nur gelegentlich Fragen hast oder regelmäßig Hilfe benötigst, bietet dir Apple einen Plan, der deinen Anforderungen entspricht. Jeder Plan bietet eine Abdeckung von bis zu einem Jahr. Je nachdem, welches Programm du auswählst - Alliance, Preferred oder Select Support - können die Produktfunktionen unbeschränkte Support-Anfragen, bis zu sechs zugewiesene Kunden-Support-Kontakte, Rund-um-die-Uhr-Support mit Antworten innerhalb von einer Stunde bei Problemen mit Priorität 1 (Serverausfall), eine technische Überprüfung vor Ort und mehr umfassen. Zu jedem Plan gehört auch ein AppleCare Help Desk Support und eine einzelne Kopie der AppleCare Help Desk Tools. Mit dem AppleCare Help Desk Support erhalten die entsprechenden Ansprechpartner in deinem Unternehmen eine unbegrenzte Anzahl an Support-Anfragen bei Fragen zur Softwareinstallation, zur Inbetriebnahme und Verwendung, zur Hardware- und Softwarediagnose und Fehlerbeseitigung sowie zur Problemisolierung für Apple basierte Lösungen. Noch dazu hat jeder deiner Kontakte Zugang zu professionellen Online-Support-Ressourcen von Apple sowie Online-Aktualisierungen der neuesten Tools. AppleCare Help Desk Tools verfügen über eine Bibliothek an Mac OS Installations- und Hardwarediagnose-Datenträgern, die vierteljährlich aktualisiert wird. AppleCare OS Support - Select bietet bis zu 10 Support-Anfragen auf Unternehmensebene und Antworten innerhalb von einer Stunde bei Problemen mit Priorität 1 (Serverausfall), und zwar rund um die Uhr, sieben Tage die Woche. Nicht verwendete Anfragen laufen nach einem Jahr aus.
AppleCare OS Support - Preferred - Technischer Support - Telefonberatung - 1 Jahr - 12x7
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Technischer Support
Inbegriffene Leistungen
Telefonberatung
Volle Vertragslaufzeit
1 Jahr
Serviceverfügbarkeit
12 Stunden täglich/7 Tage die Woche
Details
Service und Support
Telefonberatung - 1 Jahr / unbegrenzte Anzahl an Vorfällen - Verfügbarkeit: 12 Stunden täglich / Montag-Sonntag - 2 Kontakte ¦ E-Mail-Consulting - 1 Jahr / unbegrenzte Anzahl an Vorfällen - 2 Kontakte ¦ Beratung für den Notfall - 1 Jahr / unbegrenzte Anzahl an Vorfällen - Reaktionszeit: 2 Stunden - Verfügbarkeit: 12 Stunden täglich / Montag-Sonntag - Schweregrad 1
Weitere Suchbegriffe: it serviceverträge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 19.050,58*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19.050,58*
€ 22.670,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18.936,11*
€ 22.533,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18.674,21*
€ 22.222,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18.654,45*
€ 22.198,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.