Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu KVM S4-3242


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-3639612
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26361-K1393-V32
EAN/GTIN:
     4051554224639
Suchbegriffe:
IP KVM Switch
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Fujitsu KVM S4-3242 - KVM-Switch - CAT5 - 32 x KVM port(s) - 2 lokale Benutzer - 4 IP-Benutzer - an Rack montierbar
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
LDAP-Unterstützung, Firmware aktualisierbar
Gerätetyp
KVM-Switch - 32 Anschlüsse - kaskadierbar
Gehäusetyp
An Rack montierbar 1U
Anz. lokale KVM-Benutzer
2 lokale Benutzer
Anz. KVM-IP-Benutzer
4 IP-Benutzer
Serveranbindung über Twisted-Pair
CAT5
Untertyp
KVM
Tastatur-/Mausschnittstelle
USB
Ports
32 x KVM port(s)
Verschlüsselungsalgorithmus
SSL
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
FCC Klasse B bescheinigt, CSA, VCCI, CB, ULC
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Internes Netzteil
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb
40 Watt
Maße und Gewicht
Breite
43.2 cm
Tiefe
34 cm
Höhe
4.4 cm
Gewicht
3.7 kg
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 Fernsteuerung ¦ 32 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 ¦ 1 x VGA HD-15 ¦ 1 x USB Type A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.250,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.420,79*
€ 2.880,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.401,33*
€ 2.857,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.331,24*
€ 2.774,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.287,66*
€ 2.722,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.250,14*
€ 2.677,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.