Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu KVM S4-1622


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-3639578
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26361-K1393-V16
EAN/GTIN:
     4051554224622
Suchbegriffe:
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Monitor-T-Switch
Fujitsu KVM S4-1622 - KVM-/USB-Switch - CAT5 - 16 x KVM port(s) - 2 lokale Benutzer - 2 IP-Benutzer - an Rack montierbar
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
LDAP-Unterstützung, Firmware aktualisierbar, Virtual Media-Support, Anbindung lokaler Benutzer über Twisted Pair, Serveranbindung über Twisted Pair
Gerätetyp
KVM-/USB-Switch - 16 Anschlüsse - kaskadierbar
Max Auflösung
1600 x 1200 @ 60 Hz
Gehäusetyp
An Rack montierbar 1U
Anz. lokale KVM-Benutzer
2 lokale Benutzer
Anz. KVM-IP-Benutzer
2 IP-Benutzer
Serveranbindung über Twisted-Pair
CAT5
Untertyp
KVM
Tastatur-/Mausschnittstelle
USB
Ports
16 x KVM port(s)
Verschlüsselungsalgorithmus
SSL
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
FCC Klasse B bescheinigt, CSA, VCCI, CB, ULC
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Internes Netzteil
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb
40 Watt
Maße und Gewicht
Breite
43.2 cm
Tiefe
34 cm
Höhe
4.4 cm
Gewicht
3.7 kg
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
2 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 ¦ 16 x KVM RJ-45 ¦ 1 x VGA HD-15 ¦ 4 x USB Type A ¦ 1 x Verwaltung RJ-45 ¦ Modem: 1 x RS-232 - RJ-45
Weitere Suchbegriffe: kvm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.223,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.241,43*
€ 1.477,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.236,31*
€ 1.471,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.231,06*
€ 1.464,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.223,90*
€ 1.456,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.