Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dätwyler unilan Kabelmanagementring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rangierbügel Kunststoff R=30mm 1411480
Rangierbügel Kunststoff R=30mm 1411480
Artikel-Nr.:
     C1003-3625517
Hersteller:
     Dätwyler
Herst.-Nr.:
     1411 480
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Kabelbügel
19 Zoll Rangierbügel
19" Kabelbügel
19" Rangierbügel
Dätwyler unilan - Kabelmanagementring - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
3 cm
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Kabelmanagementring
Produktmaterial
Kunststoff
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,998*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,638*
€ 1,94922
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,438*
€ 1,71122
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,338*
€ 1,59222
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,288*
€ 1,53272
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,238*
€ 1,47322
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,998*
€ 1,18762
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.