| |
|
| Artikel-Nr.: C1003-3239018 Herst.-Nr.: 88413 EAN/GTIN: 4043619884131 |
| |
|
| | |
| Diese Wireless LAN Antenne können Sie an Ihr WLAN Gerät mit SMA Anschluss anschließen, um Signale zu senden und zu empfangen. Durch die drei Neigungsstufen der Kippantenne und des magnetischen Standfußes können Sie die Antenne individuell positionieren. Delock SMA WLAN Antenna with Magnetic Stand and Flexible Joint 4 dBi - Antenne - Wi-Fi - 4 dBi - ungerichtet Weitere Informationen: Allgemein | Produkttyp | Antenne | | Kabellänge | 1 m | Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | -10 °C | | Max. Betriebstemperatur | 55 °C | Verkabelung & Schaltung | Geleisteter Anschluss | 1 x RP-SMA weiblich | Antenne | Kompatibilität | 802.11 b/g/n | | Richtwirkung | Ungerichtet | | Scheinwiderstand | 50 Ohm | | Frequenzbereich | 2.4 - 2.5 GHz | | Antennengewinn | 4 dBi | | Bestimmt für | Wi-Fi |
|
| | |
| | | |
| |