Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu KVM S3-0801


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-3238098
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26361-F4473-L801
EAN/GTIN:
     5712505023235
Suchbegriffe:
IP KVM Switch
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Fujitsu KVM S3-0801 - KVM-Switch - CAT5 - 8 x KVM port(s) - 1 lokaler Benutzer - 0 IP-Benutzer - an Rack montierbar - für PRIMECENTER
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
Anzeige - Bildschirm, Firmware aktualisierbar
Gerätetyp
KVM-Switch - 8 Anschlüsse - kaskadierbar
Max Auflösung
1600 x 1200 @ 60 Hz
Gehäusetyp
An Rack montierbar 1U
Anz. lokale KVM-Benutzer
1 lokaler Benutzer
Anz. KVM-IP-Benutzer
0 IP-Benutzer
Serveranbindung über Twisted-Pair
CAT5
Untertyp
KVM
Tastatur-/Mausschnittstelle
PS/2, USB
Ports
8 x KVM port(s)
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
UL, VCCI, C-Tick, GOST, cUL, ICES-003, FCC, KCC
Lokalisierung
Englisch
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Internes Netzteil
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Fujitsu PRIMECENTER
Maße und Gewicht
Breite
43.2 cm
Höhe
4.4 cm
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x VGA HD-15 ¦ 1 x Maus (PS/2) ¦ 1 x Tastatur (PS/2) ¦ 2 x USB Type A ¦ 1 x RS-232 - D-Sub (DB-9), 9-polig Management ¦ 8 x LAN RJ-45
Weitere Suchbegriffe: Monitor-T-Switch, ip kvm switch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 428,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 484,93*
€ 577,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 481,08*
€ 572,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 470,21*
€ 559,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 466,41*
€ 555,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 428,40*
€ 509,80
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C2G
83412
ab € 16,48*
Zubehör
C2G
83370
ab € 10,66*
Zubehör
C2G
83388
ab € 7,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.